Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4750 Dupleks spylebeholder, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AE7LHE 5Z899

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Dupleks spylebeholder, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AE7LHE Modell: HBL4750Kryssreferanse: 5Z899
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
922NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
FARGEbrun
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.17 "
HP2
IP Rating20
Lengde3.29 "
Materialetermo
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL7-15R
NEMA-vurderingL7-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning277 VAC
Spenningsverdier277 VAC
Wattstyrke4155 W
Bredde1.7 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med deksel

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3330 spylebeholder, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet | AC8PYJ 3D109 HBL3330Ikke-NEMA30Svart4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "1 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Dupleks spylebeholder, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording
922NOK / enhet