Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3330 spylebeholder, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet | AC8PYJ 3D109

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 spylebeholder, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet

På lager
Vare: AC8PYJ Modell: HBL3330Kryssreferanse: 3D109
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
1 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps30
FARGESvart
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.36 "
IP Rating20
Lengde3.61 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
NEMA-vurdering4X, 12
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke7500 W
Bredde1.71 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4750 Dupleks spylebeholder, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AE7LHE 5Z899 HBL4750L7-15R15brunL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 spylebeholder, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet
1 198 NOK / enhet