ALTRONIX Nettverksstyrte PoE Midspans / Injektorer


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Høyde: 1.625 " , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Lengde: 8.5 " , Underkategori: Strømforsyning: Rackmontering , Spenningsutgang: 55 VDC , Bredde: 19.12 "
StilModellAntall utgangerUtgangsstrømtypenPris (eks. mva)
A
NETWAY8M
80.55 Amps8 Port8 160 NOK
B
NETWAY16M
160.54 Amps16 Port12 716 NOK

Nettverksstyrte PoE Midspans / Injektorer

Altronix NetWay midspans / injektorer gir passdata og strøm for PoE-kompatible kameraer eller kantenheter, plassert opptil 100 meter. De gir også automatisk deteksjon og beskyttelse til eldre enheter som ikke er PoE. De er kompatible med merkevarens NetWayXT repeater-moduler for å utvide avstanden opp til 600 meter og tilbyr opptil 30W volt full effekt per port. Disse UL-listede enhetene muliggjør programmering av portovervåking og PoE-avslutning under LAN- eller bærbare tilkoblinger og har opplyst hovedstrømutkobling, kretsbrytere med manuell tilbakestillingsbrytere for standardinnstillinger. Videre har de LED-porter for riktig punkt-til-punkt-funksjon og tillater Cat5-kabler for Ethernet-tilkoblinger opp til en avstand på 100 meter, noe som sikrer høyhastighetsoverføringer. Velg fra et bredt utvalg av disse enhetene, tilgjengelig i 8 og 16 portvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?