DAYTON Direkte kjøring Dobbeltinnløp Forward Curve Blowers

Har galvanisert stålhus som tåler omgivelsestemperaturer opp til 104 grader F og er forsterket for å gi problemfri service og optimal ytelse. Integrert med elastiske elektroder for å minimere vibrasjoner mens du kjører, tilbys i 15.25 og 17.5 tommer kabinhøyder

filtre

DAYTON -

Direkte kjøring Dobbeltinnløp Forward Curve Blowers

Dayton -blåsere med direkte innløp for fremad kurve gir friskluftstilførsel i trange rom. De brukes med oppvarming, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse viftene er laget av galvanisert stål og har et forsterket hjul for å sikre optimal ytelse. De har stålhjul m/ korrosjonsbestandig finish for manøvrerbarhet og husstøtte med elastiske pads for å minimere vibrasjoner. Dayton -blåsere med direkte kjøring kan erstatte de fleste viftene med samme hestekrefter. Velg mellom et stort utvalg av direkteblåsere, tilgjengelig i alternativene 10.312, 10.375 og 11.5 utslippshøyde på Raptor Supplies.

StilModellUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "2 558NOK
A5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "2 563NOK
A5NRC611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "2 958NOK
A5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"3 051NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?