DAYTON Direkte kjøring Dobbeltinnløp Forward Curve Blowers


filtre
Husfinish: none , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Montering: Flerstilling , Type: Dobbel innløpssving, direkte kjøring, mindre motor , Hjulboring: 1 / 2 " , Hjulmateriale: Stål
StilModellUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
5NRC4
10-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "2 558 NOK
A
5NRC3
10.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "2 563 NOK
A
5NRC6
11.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "2 958 NOK
A
5NRC5
11.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"3 051 NOK

Direkte kjøring Dobbeltinnløp Forward Curve Blowers

Dayton -blåsere med direkte innløp for fremad kurve gir friskluftstilførsel i trange rom. De brukes med oppvarming, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse viftene er laget av galvanisert stål og har et forsterket hjul for å sikre optimal ytelse. De har stålhjul m/ korrosjonsbestandig finish for manøvrerbarhet og husstøtte med elastiske pads for å minimere vibrasjoner. Dayton -blåsere med direkte kjøring kan erstatte de fleste viftene med samme hestekrefter. Velg mellom et stort utvalg av direkteblåsere, tilgjengelig i alternativene 10.312, 10.375 og 11.5 utslippshøyde på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?