DAYTON 5NRC6 blåser 10 5/8 tommer mindre motorhjul med 10-5/8 | AE4XGT

DAYTON 5NRC6 blåser 10 5/8 tommer mindre motorhjul med 10-5/8

På lager
Vare: AE4XGT Modell: 5NRC6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Utslippshøyde (in.)11.5
Utladningsbredde (in.)13
Husdybde16-3 / 4 "
Husfinishnone
Husets høyde17.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MonteringFlerstilling
typenDobbel innløpssving, direkte kjøring, mindre motor
Hjulboring1 / 2 "
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7225
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeHjuldiameterHjulbreddePris
DAYTON 5NRC3 blåser 9-1/2 tommer mindre motorhjul med 7-1/8 | AE4XGP 5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "2 563 NOK
DAYTON 5NRC4 blåser 9-1/2" mindre motorhjul | AE4XGQ 5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "2 558 NOK
DAYTON 5NRC5 Vifte 10 5/8 tommers mindre motorhjul med 8 tommer | AE4XGR 5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"3 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5NRC6 blåser 10 5/8 tommer mindre motorhjul med 10-5/8
2 958 NOK / enhet