DAYTON Takavtrekksventilatorer

Dayton takavtrekksventilatorer er designet for å holde bad, kontorer, elektriske skap og server- og lagerrom kjølige og godt ventilerte. De tilbyr strømverdier fra 0.34 til 10.5A. De har galvaniserte stålrammer for strukturell stivhet og gir en maksimal innløpstemperatur på 104 grader F.

filtre

DAYTON -

In-Line skapventilatorer, Singlewide

Dayton in-line kabinettventilatorer gir lydløs ventilasjon med flere områder på bad og vaskerom. Disse ventilatorene har galvanisert stålhus for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. De er integrert med fjærbelastede backdraft-dempere for vibrasjonsdemping og åpne dryppsikre kapslinger for kjøling av motorviklingen. Disse ventilatorene på UL / cUL -listen tillater montering i både horisontal og vertikal retning, og er tilgjengelige i huslengder på 13.25, 14 og 18 tommer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPUtslippshøyde (in.)Forsterker med full belastningHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "5 518NOK
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "7 806NOK
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "4 321NOK
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "8 293NOK
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "5 139NOK
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "5 022NOK
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "6 339NOK
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "6 503NOK
DAYTON -

In-Line kabinettventilator, Doublewide

Dayton in-line dobbeltbredde ventilatorer er egnet for kontinuerlig ventilasjon på offentlige toaletter og konferanserom. Disse ventilatorene har termisk beskyttede, åpne dryppsikre motorer som kjører med en maksimal hastighet på 1610 rpm, og tilbyr horisontal/vertikal montering for enkel installasjon. De kommer integrert med stål/plast/aluminiumsfelger, og er tilgjengelige i huslengder fra 18 til 45.5 tommer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningPris (eks. mva)
A6WZN8334737698---104.409 770NOK
A6WZN9638813784603567527103.7710 339NOK
B3DPF613451584154312931238118118.757.8011 102NOK
DAYTON -

Takventilatorer

Dayton takventilatorer er designet for å redusere fuktigheten for raskt å fjerne tåke speil og holde badfuktigheten til et minimum. De har akustisk isolasjon som absorberer lyd, og gir lydløs, høyeffektiv ventilasjon av bad, vaskerom, møterom og kontorer. Disse UL- og C-UL-listede viftene har termisk beskyttet motor og ekstern elektrisk tilgang, noe som reduserer installasjonstiden. Velg mellom en rekke av disse takventilatorene, tilgjengelig i bolighøyder på 9, 11.25 og 14.5 tommer.

StilModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorhusMotor turtallMonteringsposisjonSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris (eks. mva)
A6WZN11.87443413Åpne dryppsikker1000Tak3.53.08 451NOK
A5AE753.30557512Åpne Dripproof1070Horisontal4.84.57 712NOK
A5AE773.30812782Åpne Dripproof1600Horisontal8.48.39 838NOK
DAYTON -

Takventilator 1410 Cfm 115 V.

ModellSakPris (eks. mva)
5AE80AE3AFB11 640 NOK
DAYTON -

Takventilator Isolert 752 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
6WZN2AF2PJX9 413 NOK
DAYTON -

In-line skapvifte Lav profil 103 Km

ModellSakPris (eks. mva)
6WZN3AF2PJY3 609 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?