DAYTON 6WZN2 takventilator isolert 752 CFM | AF2PJX

DAYTON 6WZN2 takventilator isolert 752 CFM

På lager
Vare: AF2PJX Modell: 6WZN2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilator
CFM @ 0.000-inn. SP752
CFM @ 0.100-inn. SP714
CFM @ 0.125-inn. SP701
CFM @ 0.200-inn. SP672
CFM @ 0.250-inn. SP653
CFM @ 0.375-inn. SP588
CFM @ 0.500-inn. SP486
CFM @ 0.625-inn. SP320
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)10
Forsterker med full belastning4.4
Grilllengde19-3 / 8 tommer
GrillmaterialeAluminium
Grillbredde16-3 / 8 tommer
Husets høyde14.5 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.375 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)8
Innløpsbredde (in.)10
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne dryppsikker
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1080
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonHorisontal
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.6.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.6.0
Speed1
Speed ​​Control1DGV2
typenIsolert, Singlewide
Spenning115
Watts285
Hjuldiameter7.625 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.5195
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)45.47
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Grillfarge (hvit)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WZN2 takventilator isolert 752 CFM
9 413 NOK / enhet