Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3DXY3 Krokmagnet Neodym 40 Lb | AC8UUY

APPROVED VENDOR 3DXY3 Krokmagnet Neodym 40 Lb

På lager
Vare: AC8UUY Modell: 3DXY3
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrok Magnet
Base Dia.1.425 "
FARGEForkrommet
Dybde1 / 4 "
FinishChrome
Krokhøyde1 / 4 "
Hook TypeMagnetic
Magnetisk styrke40 lb
Materialeneodym
MonteringMagnetic
Stabilitet Temp.32 til 180
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse6-32 UNC
Arbeidsbelastningsgrense40 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXY3 Krokmagnet Neodym 40 Lb
234NOK / enhet