Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30RZ14 muttertrekker rund 1/2 tomme sekskant | AF9RHB

WESTWARD 30RZ14 muttertrekker rund 1/2 tommer sekskant

På lager
Vare: AF9RHB Modell: 30RZ14

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FargekodeRød
Handleergonomisk
Håndtere fargeSvart, rød
Håndtak DesignTee
HåndteringsmaterialeTermoplastisk vulkanisering
Hex12.7 mm
Hex størrelse1 / 2 "
IkkeparkeringNei
Total lengde11 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
ShankRund
Skaftlengde9 1 / 16 "
SkaftmaterialeChrome Vanadium Steel
Skaft TypeSolid runde
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeHåndtere fargeHexHex størrelseSAE eller metriskPris
WESTWARD 30RZ24 muttertrekker rund 1/2 tomme sekskant | AF9RHM 30RZ24BlåBlå med svart grep12 mm12.0mmMetric156NOK
WESTWARD 30RZ26 Muttertrekker Round 9/16 In Hex | AF9RHN 30RZ26BlåBlå med svart grep14 mm14.0mmMetric48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30RZ14 muttertrekker rund 1/2 tommer sekskant
158NOK / enhet