MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 60 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 60 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 60 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0183336
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
B
MF0589946
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
C
MF0895097
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "762NOK
RFQ
C
MF0398109
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "762NOK
RFQ
D
MF0183681
1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
D
MF0589941
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
A
MF0396056
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
A
MF0895053
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
B
MF0895054
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
B
MF0183347
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
E
MF0422080
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
A
MF0422169
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
D
MF0183147
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
E
MF0589906
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
A
MF0653270
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
C
MF0589921
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "762NOK
RFQ
E
MF0895052
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
C
MF0369566
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "762NOK
RFQ
E
MF0396055
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
B
MF0396057
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
E
MF0398085
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
D
MF0895098
1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
E
MF0422081
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
D
MF0422244
1.85 "-3045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
D
MF0422245
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
B
MF0422260
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
E
MF0183112
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
A
MF0398115
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
A
MF0877895
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
D
MF0398139
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
A
MF0422168
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
B
MF0422259
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
B
MF0422258
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
E
MF0183672
1.85 "232232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
E
MF0833076
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
A
MF0348701
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
B
MF0422257
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
A
MF0369545
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
E
MF0422079
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
E
MF0422082
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
C
MF0422153
1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "762NOK
RFQ
C
MF0422154
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "762NOK
RFQ
C
MF0183330
1.85 "30453045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "762NOK
RFQ
C
MF0422155
1.85 "-3045 PSI82 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "762NOK
RFQ
A
MF0422167
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
D
MF0008313
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
A
MF0422170
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
A
MF0589926
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
A
MF0422171
1.85 "---6.77 "1.004 "1.85 "367NOK
RFQ
B
MF0398164
1.85 "435435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
B
MF0035387
1.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ
D
MF0586915
1.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
E
MF0008318
1.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
F
MF0895060
3.268 "---20.15 "1.87 "3.268 "2 010 NOK
RFQ
G
MF0589966
3.287 "435435 PSI366 kvm Tommer5.59 "1.866 "3.287 "541NOK
RFQ
H
MF0179232
3.287 "-435 PSI664 kvm Tommer10.031.866 "3.287 "815NOK
RFQ
H
MF0422464
3.287 "435435 PSI664 kvm Tommer10.03 "1.866 "3.287 "815NOK
RFQ
G
MF0398210
3.287 "-435 PSI366 kvm Tommer5.591.866 "3.287 "541NOK
RFQ
I
MF0396060
3.287 "435435 PSI975 kvm Tommer14.68 "1.866 "3.287 "1 073 NOK
RFQ
G
MF0422351
3.287 "435435 PSI366 kvm Tommer5.59 "1.866 "3.287 "541NOK
RFQ
H
MF0895056
3.287 "435435 PSI664 kvm Tommer10.03 "1.866 "3.287 "815NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?