DAYTON 6WZN3 In-line kabinettvifte lavprofil 103 Cfm | AF2PJY

DAYTON 6WZN3 In-line kabinettvifte lav profil 103 Cfm

På lager
Vare: AF2PJY Modell: 6WZN3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line ventilator
CFM @ 0.000-inn. SP103
CFM @ 0.100-inn. SP100
CFM @ 0.125-inn. SP100
CFM @ 0.200-inn. SP99
CFM @ 0.250-inn. SP98
CFM @ 0.375-inn. SP97
CFM @ 0.500-inn. SP96
CFM @ 0.625-inn. SP94
CFM @ 0.750-inn. SP86
Utslipp Dia.6"
Utslippshøyde (in.)6 dia.
Utladningsbredde (in.)6 dia.
Kanal Dia.6"
Forsterker med full belastning1.14
Husets høyde7"
Husets lengde13.875 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde11.5 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)10-1/4
Innløpsbredde (in.)3-1/4
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne dryppsikker
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall950
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonPå linje
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.2.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.2.0
Speed1
Speed ​​Control48C172
typenLav profil
Spenning115
Watts80
Hjuldiameter7 5 / 16 "
HjulmaterialePolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6385
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WZN3 In-line kabinettvifte lav profil 103 Cfm
3 609 NOK / enhet