VELVAC Nylon / Polyolefin, Quick Splice-kontakt


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: Full , Isolasjonstype: Krympekrympende nylon / polyolefin , Maks. Temp.: 90 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: loddet , Fanestørrelse: 0.032 "x 0.250"
StilModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A
30187
0.062 "RødKvinnelig frakobling1.45 "22 til 18 AWG171NOK
B
30197
0.062 "RødMann koble fra1.35 "22 til 18 AWG187NOK
C
30397
0.097 "BlåMann koble fra1.35 "16 til 14 AWG173NOK
D
30387
0.097 "BlåKvinnelig frakobling1.45 "16 til 14 AWG175NOK
E
30497
0.142 "GulMann koble fra1.75 "12 til 10 AWG198NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?