Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 30387 Hunn frakobling Blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10

VELVAC 30387 Hunn frakobling Blå 16 - 14 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HQF Modell: 30387Kryssreferanse: 21DH10
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.097 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrympekrympende nylon / polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.45 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeWire RangePris
VELVAC 30187 Hunn frakobling Rød 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "RødKvinnelig frakobling1.45 "22 til 18 AWG178NOK
VELVAC 30197 Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01 301970.062 "RødMann koble fra1.35 "22 til 18 AWG196NOK
VELVAC 30397 Hann frakobling Blå 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "BlåMann koble fra1.35 "16 til 14 AWG176NOK
VELVAC 30497 Hann frakobling Gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "GulMann koble fra1.75 "12 til 10 AWG201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 30387 Hunn frakobling Blå 16 - 14 Awg Pk10
178NOK / enhet