Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 30197 Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPW 21DH01

VELVAC 30197 Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg Pk 10

På lager
Vare: AF7HPW Modell: 30197Kryssreferanse: 21DH01
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.062 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrympekrympende nylon / polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.35 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.032 "x 0.250"
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeWire RangePris
VELVAC 30187 Hunn frakobling Rød 22 - 18 Awg Pk 10 | AF7HPV 21DG99 301870.062 "RødKvinnelig frakobling1.45 "22 til 18 AWG178NOK
VELVAC 30387 Hunn frakobling Blå 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HQF 21DH10 303870.097 "BlåKvinnelig frakobling1.45 "16 til 14 AWG178NOK
VELVAC 30397 Hann frakobling Blå 16 - 14 Awg Pk 10 | AF7HQG 21DH11 303970.097 "BlåMann koble fra1.35 "16 til 14 AWG176NOK
VELVAC 30497 Hann frakobling Gul 12 - 10 Awg Pk10 | AF7HQP 21DH19 304970.142 "GulMann koble fra1.75 "12 til 10 AWG201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 30197 Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg Pk 10
196NOK / enhet