DAYTON Blåsere med direkte kjøring

Ideell for applikasjoner, inkludert klimaanlegg, oppvarming, ventilasjon og avfukting i kommersielle og industrielle applikasjoner. Stålkonstruksjon med korrosjonsbestandig overflate for lengre levetid og leverer høyt luftvolum med reduserte vibrasjoner for forskjellige luftbevegelsesapplikasjoner

filtre

DAYTON -

Viftehjul

Dayton blåsehjul er designet for å generere høyvolum luftstrøm i klimaanlegg, ventilatorer, varmeovner og avfuktere. Disse blåsehjulene har stålkonstruksjon som forhindrer slitasje under svært slitende og fuktige forhold. Utvalgte modeller kommer med en bakplate for å tillate motortilkobling på begge sider. De kan brukes sammen med 1200, 1550 og 1750 o/min motorer.

StilModellBore Dia.Maks. RPMRotasjontypenHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AVTSYTS106WCCWG------276NOK
B802-06-3001---Erstatning--1 488NOK
C101I------789NOK
DVTSYT1813LWG------4 957NOK
EVTSYT1212LWG------3 472NOK
F202-09-3228-5------4 329NOK
RFQ
GVTSYT1511LWG------4 383NOK
HVTSYT1010LWG------2 712NOK
IVTSYT99LWG------3 112NOK
JVTSYZ1010IWG------1 438NOK
KVTSYZ99IWG------1 298NOK
LVTSYZ97IWG------1 584NOK
FVTSYTS2211WCWG------17 074NOK
MVTSYTS159WCWG------6 184NOK
FVTSYT2020WG------19 507NOK
NVTSYT2525WG------27 317NOK
F99020002------499NOK
RFQ
O1103A------1 602NOK
RFQ
PVTSYT2222WG------22 211NOK
FVTSYZ108IWG------1 698NOK
F202-30-0021-5------44 408NOK
RFQ
Q2UTV41 / 2 "1750CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks11 "7"1 098NOK
Q2UTU61 / 2 "1750CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks9 7 / 16 "8"975NOK
Q2UTU41 / 2 "1750CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks9 7 / 16 "6"860NOK
Q2UTU21 / 2 "1750CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks11 "10.625 "1 128NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?