DAYTON Plenumvifter

Velegnet for trykkplenum og luftbehandlingsapplikasjoner. Har stål / galvanisert ramme for strukturell stivhet, samtidig som den motstår korrosjon. Lever en maksimal hastighet på 3450 o / min, og produser kraft opp til 14.956 HK. Integrert med kulelager for mindre rotasjonsfriksjon

filtre

DAYTON -

Plenumvifter, kulelager, galvanisert ramme

Dayton plenumsvifter er egnet for å slippe ut ren luft (ved lavt til moderat trykk) i luftbehandling og trykksatt plenumsapplikasjoner. Disse enhetene består av sentrifugale viftehjul som produserer mindre turbulent luftstrøm for økt ytelse. De har galvaniserte stålrammer for holdbarhet, styrke og tåler temperaturer opp til 150 grader F. De har også kulelager for en jevnere og kontinuerlig drift. Velg fra et bredt utvalg av disse plenumsviftene, tilgjengelig i viftemotorhastigheter mellom 1725 og 3450 rpm.

StilModellCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPFan RPMRammedybdeRamme FinishPris (eks. mva)
A4TDL3------18 "-10 423NOK
A7AL64-46114268--94825-5 / 8 "-34 305NOK
B7AL89-64046127--101523 "Bakt emalje61 017NOK
B7AL88-64046127--101523 "Bakt emalje64 418NOK
A4TDL6------25-5 / 8 "-23 565NOK
A7AL73-54205154--109619-3 / 4 "epoxy33 108NOK
A7AL72-54205154--109619-3 / 4 "epoxy35 148NOK
A7AL71-54205154--109619-3 / 4 "epoxy31 470NOK
A7AL70-54205154--109619-3 / 4 "epoxy34 871NOK
A7AL69-53615092--108525-5 / 8 "-35 999NOK
A7AL68-53615092--108525-5 / 8 "-34 610NOK
A7AL67-53615092--108525-5 / 8 "-37 641NOK
A7AL65-46114268--94825-5 / 8 "-35 425NOK
A7AL63-46114268--94825-5 / 8 "-32 731NOK
B7AL91-64046127--101523 "Bakt emalje62 853NOK
A7AL62-46114268--94825-5 / 8 "-30 757NOK
A7AL61-41393742--86325-5 / 8 "-31 783NOK
A7AL60-41393742--86325-5 / 8 "-31 390NOK
A7AL59-41393742--86325-5 / 8 "-32 952NOK
A7AL58-41393742--86325-5 / 8 "-30 930NOK
A7AL57-35172992--75325-5 / 8 "-31 092NOK
A7AL56-35172992--75325-5 / 8 "-33 178NOK
A7AL55-35172992--75325-5 / 8 "-30 991NOK
A7AL54-35172992--75325-5 / 8 "-32 016NOK
A7AL53-29242228--65525-5 / 8 "-30 914NOK
DAYTON -

Plenumviftehjulsdiameter 30 1/2 tommers mindre kjørepakke

ModellSakPris (eks. mva)
4TDN1AD9KER56 088 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?