DAYTON 7AL71 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer med drivpakke | AF3CDC

DAYTON 7AL71 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer med drivpakke

På lager
Vare: AF3CDC Modell: 7AL71

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlenumvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.250-inn. SP5420
CFM @ 0.500-inn. SP5154
CFM @ 0.750-inn. SP4827
CFM @ 1.000-inn. SP4456
CFM @ 1.250-inn. SP4028
CFM @ 1.500-inn. SP3527
CFM @ 1.75-inn. SP2577
Fan RPM1096
Rammedybde19-3 / 4 "
Ramme Finishepoxy
Rammehøyde32 inn.
RammematerialeStål
Frame Bredde32 inn.
Forsterker med full belastning18.8 / 10.2-9.4
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP1.552
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
Maks. Hjul RPM1096
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP2
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonHorisontal
Fase1
MerknaderBelte medfølger er for typisk motormonteringssted
Aksel midtlinjehøyde (in.)16
Skaft Dia.1-11 / 16 "
Akselforlengelse utenfor ramme (in.)4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.14.3
Sones @ 1.500-in. SP @ 5 Ft.17.7
typenMed Drive Package
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter22 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.065
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPFan RPMRammedybdeRamme FinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenum viftehjul Diameter 13 1/2 tomme mindre drivpakke | AD9KEJ 4TDL3------18 "-10 423 NOK
DAYTON 4TDL4 Plenum viftehjul Diameter 15 tommer mindre drivpakke | AD9KEK 4TDL4------18 "-14 282 NOK
DAYTON 4TDL5 Plenum Viftehjul Diameter 18 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-17 427 NOK
DAYTON 4TDL6 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-23 565 NOK
DAYTON 4TDL7 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Bakt emalje42 665 NOK
DAYTON 4TDL8 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer mindre drivpakke | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakt emalje51 857 NOK
DAYTON 4TDL9 Plenum viftehjul Diameter 27 3/8 tommer mindre drivpakke | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakt emalje53 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AL71 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer med drivpakke
31 470 NOK / enhet