DAYTON 4TDL6 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEM

DAYTON 4TDL6 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke

På lager
Vare: AD9KEM Modell: 4TDL6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlenumvifte
Bearing TypeBall
Rammedybde25-5 / 8 "
Rammehøyde30 inn.
RammematerialeGalvanisert
Frame Bredde30 inn.
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
Maks. Hjul RPM1096
MonteringsposisjonHorisontal
MerknaderEnheten er uten motor- og kjørepakke
Aksel midtlinjehøyde (in.)15
Skaft Dia.1-3 / 16 "
Akselforlengelse utenfor ramme (in.)2-1/4
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter22 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.3
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPFan RPMRammedybdeRamme FinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenum viftehjul Diameter 13 1/2 tomme mindre drivpakke | AD9KEJ 4TDL3------18 "-10 423 NOK
DAYTON 4TDL4 Plenum viftehjul Diameter 15 tommer mindre drivpakke | AD9KEK 4TDL4------18 "-14 282 NOK
DAYTON 4TDL5 Plenum Viftehjul Diameter 18 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-17 427 NOK
DAYTON 4TDL7 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Bakt emalje42 665 NOK
DAYTON 4TDL8 Plenum viftehjul Diameter 24 1/2 tommer mindre drivpakke | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakt emalje51 857 NOK
DAYTON 4TDL9 Plenum viftehjul Diameter 27 3/8 tommer mindre drivpakke | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakt emalje53 334 NOK
DAYTON 7AK82 Plenum viftehjul Diameter 13 1/2 tommer med drivpakke | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-17 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TDL6 Plenum viftehjul Diameter 22 tommer mindre drivpakke
23 565 NOK / enhet