SQUARE D Tandem Mini-effektbrytere


filtre
AC-spenningsvurdering: 120 / 240 VAC , LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , effektbrytertype: tandem , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Maks. Ledningsstørrelse: 8AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Terminaltilkobling: Skrue klemme
StilModellampsDybdeRammetypeLengdeAntall polerSpenningBreddePris (eks. mva)
A
QOT1515
15/152.91 "-3"1-0.75 "908NOK
A
QOT1520
15/202.91 "-3"1-0.75 "935NOK
B
FYB14020A
20-FYB-1277-2 181 NOK
RFQ
A
QOT2020
20/202.91 "-3"1-0.75 "832NOK
C
HOMT2020230
20/302.98 "-3.13 "2-2"1 108 NOK
D
FDA32060
60-FDA-3240-7 365 NOK
RFQ
E
QE2125VH
125-QE-2240-9 584 NOK
RFQ
F
LXI36600G
600-LXXI-3600--
RFQ
F
NX361000
1000-NX-3600-121 496 NOK
RFQ

Tandem Mini-effektbrytere

Square D-tandembrytere er kompatible for bruk med tavler og belastningssentre for å beskytte elektriske kretser og tilkoblede enheter mot strømoverbelastning og kortslutning. Disse enkelt- / dobbeltpolede enhetene har en termomagnetisk utløserenhet som gir både langvarige og øyeblikkelige strømbegrensende funksjoner og en plug-in-monteringsdesign for enkel installasjon. Velg mellom et bredt utvalg av disse effektbryterne som er tilgjengelige i 15/15, 15/20, 20/20 og 20/30 strømstyrke på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?