Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOMT2020230 Plugg inn effektbryter 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366

SQUARE D HOMT2020230 Plugg inn effektbryter 30a 2p 10ka 240v

På lager
Vare: AA9GJW Modell: HOMT2020230Kryssreferanse: 1D366
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
1 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
amps20/30
Strømbryter Typetandem
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.98 "
Lengde3.13 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler2
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536200020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeRammetypeLengdeAntall polerSpenningBreddePris
SQUARE D QOT1515 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "382NOK
SQUARE D QOT2020 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "382NOK
SQUARE D QOT1520 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "427NOK
SQUARE D LXI36600G Strømbryter for støpt kabinett, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
RFQ
SQUARE D NX361000 Plugg inn effektbryter, 65kAIC ved 480V, 1000A, 3-polet | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-121 610 NOK
RFQ
SQUARE D QE2125VH Plugg inn effektbryter, 22kAIC ved 240V, 125A, 2-polet | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-9 636 NOK
RFQ
SQUARE D FDA32060 3-polet I-Line effektbryter, 240VAC, termisk magnetisk tur | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-7 335 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOMT2020230 Plugg inn effektbryter 30a 2p 10ka 240v
1 023 NOK / enhet