DAYTON 4TDN1 Plenum viftehjul Diameter 30 1/2 tommer mindre drivpakke | AD9KER

DAYTON 4TDN1 Plenum viftehjul Diameter 30 1/2 tommer mindre drivpakke

På lager
Vare: AD9KER Modell: 4TDN1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlenumvifte
Bearing TypeBall
Rammedybde27-1 / 2 "
Ramme FinishBakt emalje
Rammehøyde42 inn.
RammematerialeStål
Frame Bredde42 inn.
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
Maks. Hjul RPM1620
MonteringsposisjonHorisontal
MerknaderEnheten er uten motor- og kjørepakke
Aksel midtlinjehøyde (in.)21
Skaft Dia.1-11 / 16 "
Akselforlengelse utenfor ramme (in.)4-1/2
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter30 1 / 2 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.55
Skipets høyde (cm)120.65
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)105.41
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4TDN1 Plenum viftehjul Diameter 30 1/2 tommer mindre drivpakke
56 088 NOK / enhet