Wave skiver

filtre

Bølgeskiver fungerer som fjærer for å håndtere toleransevariasjoner og ujevne overflater. De absorberer støt/vibrasjoner på grunn av aksiale trykkbelastninger i forspennede aksler eller lagre. Raptor...Les meg

APPROVED VENDOR -

Wave Washer # 10 18-8 rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AWAV114SS0.195 "0.37 "0.047 "0.009 "558NOK
BWAV110SS0.195 "0.302 "0.061 "0.01 "438NOK
CWAV310SS0.203 "0.37 "0.041 "0.005 "249NOK
APPROVED VENDOR -

Wave Washer # 2 18-8 rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
AWAV102SS0.091 "0.13 "0.004 "417NOK
BWAV302SS0.095 "0.168 "0.01 "285NOK
APPROVED VENDOR -

Wave Washer # 5 18-8 rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AWAV305SS0.128 "0.189 "0.035 "0.005 "243NOK
BWAV105SS0.130 "0.245 "0.055 "0.004 "395NOK
CWAV111SS0.130 "0.245 "0.034 "0.006 "438NOK
APPROVED VENDOR -

Wave Washer # 8 18-8 rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AWAV108SS0.160 "0.285 "0.053 "0.006 "424NOK
BWAV113SS0.169 "0.322 "0.042 "0.008 "518NOK
CWAV308SS0.190 "0.242 "0.055 "0.006 "291NOK
GRAINGER -

Wave Washers, rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AWA3W35153609P-PK5000.99 i1.672 i0.115 i0.02 "17 107NOK
BWA3W35151827P-PK25000.318 "0.672 i0.672 i0.01 "21 351NOK
CWA3W35152031P-PK25000.371 i0.662 i0.662 i0.01 "12 132NOK
DWA3W35152216P-PK25000.446 i0.845 i0.845 i0.01 "20 368NOK
EWA3W35152421P-PK25000.509 i0.855 i0.087 i0.01 "20 478NOK
FWA3W35153013P-PK10000.693 i1.11 i0.115 i0.015 "14 702NOK
GWA3W35153306P-PK5000.818 i1.422 i0.115 i0.02 "13 680NOK
HWA3W35153503P-PK5000.943 i1.547 i0.115 i0.02 "16 278NOK
APPROVED VENDOR -

Wave Washer # 4 18-8 rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AWAV104SS0.118 "0.24 "0.056 "0.008 "399NOK
BWAV304SS0.125 "0.25 "0.025 "0.005 "252NOK
APPROVED VENDOR -

Wave Washer # 6 18-8 rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AWAV106SS0.143 "0.27 "0.062 "0.005 "424NOK
BWAV112SS0.143 "0.27 "0.035 "0.007 "438NOK
CWAV306SS0.145 "0.242 "0.05 "0.006 "296NOK
APPROVED VENDOR -

Bølgespyler, rustfritt stål

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AWAV100SS#00.067 "0.17 "0.05 "0.01 "319NOK
BWAV115SS1 / 4 "0.260 "0.49 "0.065 "0.011 "500NOK
CWAV116SS5 / 16 "0.322 "0.612 "0.077 "0.013 "581NOK
GRAINGER -

Wave Washers, stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
AWAVW35151829P-PK25000.33 i0.447 i0.006 i0.04 "5 886NOK
BWAVW35152220P-PK20000.44 "0.74 i0.07 i0.015 "10 958NOK
CWAVW35152416P-PK20000.51 "0.74 i0.07 i0.015 "9 562NOK
DWAVW35152817P-PK20000.66 i0.86 i0.07 i0.015 "8 604NOK
EWAVW35150803P-PK25000.149 i0.365 i0.035 i0.012 "9 617NOK
FWAVW35151004P-PK20000.204 i0.24 i0.03 i0.008 i7 323NOK
GWAVW35151416P-PK25000.242 i0.365 i0.04 i0.01 "9 006NOK
HWAVW35152035P-PK20000.383 "0.49 i0.007 i0.05 "13 265NOK
IWAVW35153216P-PK20000.742 i1.052 i0.095 i0.015 "10 578NOK
JWAVW35153706P-PK20001.06 i1.361 i0.11 i0.015 "8 631NOK
APPROVED VENDOR -

Wave Washer, 3/4 tommers størrelse, pakke med 25

ModellSakPris (eks. mva)
WAVW35153216P-PK25AF2YFU267NOK

Wave skiver

Bølgeskiver fungerer som fjærer for å håndtere toleransevariasjoner og ujevne overflater. De absorberer støt/vibrasjoner på grunn av aksiale trykkbelastninger i forspennede aksler eller lagre. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bølgeskiver fra Grainger. De har en fleksibel og buet (bølgelignende) design med et trepunkts kontaktområde for å bære belastninger i industrimaskineri.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom bølgeskiver, flate skiver og låseskiver?

  • Flate skiver er ideelle for å fordele den påførte kraften og forhindre overflateskader ved stramming av festeanordningen ved å øke overflaten.
  • Bølgeskiver gir aksial fleksibilitet for å håndtere stress og ujevne overflater og forhindrer at de løsner på grunn av vibrasjoner.
  • Låseskiver skaper spenning under tiltrekking for å hindre at muttere/fester løsner.

Hvilken monteres først - bølgeskive eller låseskive?

Når en applikasjon krever bruk av en låseskive med andre skiver, bør brukerne først installere andre skiver (som bølgeskiven) under festeanordningen for å holde den på plass.

Hva er fordelene med en bølgevasker?

  • Støtdempere: Bølgeskiver kan fungere som trykkfjærer for å absorbere støt. De er spesielt effektive i applikasjoner med plassbegrensninger.
  • Kompensatorer: Bølgeskiver kan kompensere for driftsavvik og forhindre uønsket bevegelse/vibrasjoner på grunn av feiljustering av mekaniske komponenter. De kan også hindre at skruer/bolter faller av på grunn av tap av friksjon.
  • Forbedring av funksjonalitet til kulelager: De kan forlenge levetiden og forbedre ytelsen til kulelager ved å senke lagerstøyen og fjerne eventuelle vibrasjoner som kan påvirke funksjonen til lagrene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?