DAYTON Røyk- og røykavgassere

Brukes til å fjerne røyk, røyk og varme fra industrien. Har helt lukket viftekjølt motor med stålrammer for å holde motorviklingene rene, tørre og kule. Lever en maksimal hastighet på 3450 o / min og inkluder 90 graders eksos albuer og 8 fot strømledninger

filtre

DAYTON -

Røyk- og røykavgassere

Dayton røyk- og røykavtrekk er ideelle for å fjerne innestengt røyk, røyk og varme. De har en eksosmotor med en trykknapp for start/stopp-mekanisme og en 9 tommer lang PVC-innløpsslange for å fjerne røyk. Motorene har stålramme, stålhjul med glassfiberhus, inntaksskjermer, blåsere og kontinuerlige kulelager for overlegen ytelse. Klemmer sikrer en tett forbindelse mellom eksosrøret og motoren.

StilModellForsterker ACdBA @ 5 føtterHPFaseSpenningPris (eks. mva)
A3AA234.2841.53230/4608 239NOK
A3AA207.5793/41115/2305 746NOK
B3AA2216.0861.51115/2306 557NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?