DAYTON 3AA20 Eksosrøyk / røyk | AC8GTL

DAYTON 3AA20 Avtrekksgass/røyk

På lager
Vare: AC8GTL Modell: 3AA20

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøyk- og røykavgasser
Forsterker AC7.5
dBA @ 5 føtter79
HP3/4
Hz60
Fase1
typenIndustriell
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.5875
Skipets høyde (cm)47.24
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inntaksslange (4 tommer)
    • Maks. CFM @ 0 SP (600)
    • Maks. FPM @ 0 SP (5200)
    • Maks. Røyk Temp. (Deg. F) (180)
    • Maks. Statisk trykk (7.0 tommer)
    • ID for uttaksslange (in.) (5)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACdBA @ 5 føtterHPFaseSpenningPris
DAYTON 3AA22 røyk- og røykavtrekk, 1100 cfm, 9 fot slange | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/2306 557 NOK
DAYTON 3AA23 Eksosrøyk / røyk | AC8GTP 3AA234.2841.53230/4608 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AA20 Avtrekksgass/røyk
5 746 NOK / enhet