DAYTON 3AA23 Eksosrøyk / røyk | AC8GTP

DAYTON 3AA23 Avtrekksgass/røyk

På lager
Vare: AC8GTP Modell: 3AA23

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøyk- og røykavgasser
Forsterker AC4.2
dBA @ 5 føtter84
HP1.5
Hz60
Fase3
typenIndustriell
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inntaksslange (5 tommer)
    • Maks. CFM @ 0 SP (1100)
    • Maks. FPM @ 0 SP (6900)
    • Maks. Røyk Temp. (Deg. F) (180)
    • Maks. Statisk trykk (5.6 tommer)
    • ID for uttaksslange (in.) (6)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACdBA @ 5 føtterHPFaseSpenningPris
DAYTON 3AA20 Eksosrøyk / røyk | AC8GTL 3AA207.5793/41115/2305 746 NOK
DAYTON 3AA22 røyk- og røykavtrekk, 1100 cfm, 9 fot slange | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/2306 557 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AA23 Avtrekksgass/røyk
8 239 NOK / enhet