DAYTON 3AA22 røyk- og røykavtrekk, 1100 cfm, 9 fot slange | AC8GTN

DAYTON 3AA22 røyk- og røykavtrekk, 1100 cfm, 9 fot slange

På lager
Vare: AC8GTN Modell: 3AA22

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøyk- og røykavgasser
Forsterker AC16.0
dBA @ 5 føtter86
HP1.5
Hz60
Fase1
typenIndustriell
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)64.01
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)44.96
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Inntaksslange (5 tommer)
    • Maks. CFM @ 0 SP (1100)
    • Maks. FPM @ 0 SP (6900)
    • Maks. Røyk Temp. (Deg. F) (180)
    • Maks. Statisk trykk (5.6 tommer)
    • ID for uttaksslange (in.) (6)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACdBA @ 5 føtterHPFaseSpenningPris
DAYTON 3AA20 Eksosrøyk / røyk | AC8GTL 3AA207.5793/41115/2305 746 NOK
DAYTON 3AA23 Eksosrøyk / røyk | AC8GTP 3AA234.2841.53230/4608 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3AA22 røyk- og røykavtrekk, 1100 cfm, 9 fot slange
6 557 NOK / enhet