DAYTON Belte Drive Forward Curve Blower

Dayton AMCA-godkjente beltedrevne forover-kurveblåsere er ideelle for klimaanlegg og varmesystemer som krever lavt til middels trykk. De har hus laget av galvanisert stål for å motstå korrosjon og er i stand til å motstå omgivelsestemperaturer på opptil 104 grader F.

filtre

DAYTON -

Belte Drive Double Inlet Forward Curve Blowers

Dayton beltedrevne vifter med doble innløp fremover gir frisklufttilførsel i trange rom. De brukes med oppvarming, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse blåserne er laget av galvanisert stål og har et forsterket hjul for å sikre optimal ytelse. De er utstyrt med stålhjul i korrosjonsbestandig finish for manøvrerbarhet og husstøtte med elastiske puter for å minimere vibrasjoner. De forhåndssmurte, forseglede kulelagrene med gummiisolatorer gir jevn drift. Dayton direktedrevne blåsere kan erstatte de fleste blåsere med samme hestekrefter. Velg mellom et bredt utvalg av direktedrevne blåsere, tilgjengelig i 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 og 11.75 tommers utløpshøydevarianter på Raptor Supplies.

StilModellHjulbreddeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeSkaft Dia.HjuldiameterPris (eks. mva)
A5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 609NOK
A5NRC86.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 322NOK
A5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 018NOK
A5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "4 875NOK
A5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "3 809NOK
A5NRD410 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "6 973NOK
A5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 082NOK
A5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "4 934NOK
A5NRD612.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "11 355NOK
A5NRD514.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "7 184NOK
A5NRD717.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "12 581NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?