DAYTON Direkte kjøre eksosvifter med inntaksvakter

Dayton direktedrevne avtrekksvifter med inntaksbeskyttelse er designet for å gi lydløs ventilasjon på kontorer, skoler, lagerlokaler og monteringsområder for lette produksjoner. De er integrert med kule-/hylselager for lav rotasjonsfriksjon og for å forhindre lekkasje av smøremiddel. Disse avtrekksviftene tilbyr motorhastigheter opp til 1750 rpm og tilbys i 1/30 til 3/4 hk varianter.

filtre

DAYTON -

Eksosvifter

StilModellDimensjon CVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeDimensjon DVegglukker av glassfiber nr.RammematerialeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.Pris (eks. mva)
A1WDB9-3C308Forseglet puteblokk-5C215Galvanisert stål-1C7467 999NOK
B60RG45--------11 367NOK
RFQ
B60RG46--------11 154NOK
RFQ
C10D9522-3 / 8 "-Ball8-1 / 4 "-Galvanisert1.8-1 768NOK
C10D9533"4C555Ball10-1 / 4 "5C210Galvanisert1.82C5261 753NOK
D10D9553-1 / 4 "-Ermet14-1 / 4 "-Galvanisert0.8-2 287NOK
E60KT2026 3 / 8 "-Forseglet puteblokk19 3 / 8 "----24 161NOK
RFQ
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 20 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1150 til 1740 rpm.

StilModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris (eks. mva)
A10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.59 975NOK
B10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.6229 870NOK
B10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.62010 995NOK
B10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/4175022228 520NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 18 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1155 til 1750 o/min.

StilModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris (eks. mva)
A10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C1725 479NOK
A10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Nei6 980NOK
B10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nei9 564NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 24 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/6 aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1134 til 1750 rpm.

StilModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallAntall kniverUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A10D9593.0353330236"1/41160328 "7 843NOK
A10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "8 675NOK
B10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "12 179NOK
C10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "14 046NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 12 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med et hastighetskontrollalternativ for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter på 1650 og 1772 o/min.

StilModellMotor HPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMotor turtallAntall kniverSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris (eks. mva)
A10D9631/4Ball12861750511.211.6Nei8 277NOK
B10D9541/30Ermet889160036.46.248C1722 881NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 16 tommers blad

Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med et hastighetskontrollalternativ for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter på 1650 og 1750 rpm.

StilModellMaks. DybdeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris (eks. mva)
A10D9564-7 / 16 "Ermet12011/20155012.013.648C1723 887NOK
B10D96410-1 / 4 "Ball28471/4172515.616.2Nei7 992NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?