DAYTON 10D957 Eksosvifte 18 Tommer 2627 Cfm | AA2CTF

DAYTON 10D957 Eksosvifte 18 Tommer 2627 Cfm

På lager
Vare: AA2CTF Modell: 10D957

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C558
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP2627
CFM @ 0.125-inn. SP2290
CFM @ 0.250-inn. SP1818
CFM @ 0.375-inn. SP1022
Dimensjon A22 "
Dimensjon B7"
Dimensjon C4-1 / 8 "
Dimensjon D18-1 / 2 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C213
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning3.0
Galvanisert vegglukker nr.1C744
VaktmaterialeStål
Høyde22 "
Hz60
Inne i Dia.18-7 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde6-1 / 16 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.22 "
Fase1
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.11.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.9.2
Speed ​​Control48C172
typenMedium Duty Direct Drive
Venturi klaring Dia.18-7 / 16 "
Venturi Dybde2-5 / 8 "
Spenning115
Watts186
Bredde22 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris
DAYTON 10D960 Eksosvifte 18 Tommer 3126 Cfm | AA2CTJ 10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Nei6 980 NOK
DAYTON 10D965 Eksosvifte 18 Tommer 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nei9 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D957 Eksosvifte 18 Tommer 2627 Cfm
5 479 NOK / enhet