DAYTON 10D960 Eksosvifte 18 Tommer 3126 Cfm | AA2CTJ

DAYTON 10D960 Eksosvifte 18 Tommer 3126 Cfm

På lager
Vare: AA2CTJ Modell: 10D960

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C558
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP3126
CFM @ 0.125-inn. SP2953
CFM @ 0.250-inn. SP2746
CFM @ 0.375-inn. SP2503
Dimensjon A22 "
Dimensjon B7-1 / 2 "
Dimensjon C4"
Dimensjon D18-1 / 2 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C213
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning4.0/2.0
Galvanisert vegglukker nr.1C744
VaktmaterialeStål
Høyde22 "
Hz60
Inne i Dia.18-7 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde6-5 / 16 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.22 "
Fase1
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.1
Speed ​​ControlNei
typenMedium Duty Direct Drive
Venturi klaring Dia.18-7 / 16 "
Venturi Dybde2-5 / 8 "
Spenning115/230
Watts248
Bredde22 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.2625
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris
DAYTON 10D957 Eksosvifte 18 Tommer 2627 Cfm | AA2CTF 10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C1725 479 NOK
DAYTON 10D965 Eksosvifte 18 Tommer 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Nei9 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D960 Eksosvifte 18 Tommer 3126 Cfm
6 980 NOK / enhet