DAYTON 10D963 Eksosvifte 12 Tommer 1286 Cfm | AA2CTL

DAYTON 10D963 Eksosvifte 12 Tommer 1286 Cfm

På lager
Vare: AA2CTL Modell: 10D963

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C556
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1286
CFM @ 0.125-inn. SP1192
CFM @ 0.250-inn. SP1077
CFM @ 0.375-inn. SP902
CFM @ 0.500-inn. SP666
Dimensjon A16 "
Dimensjon B4-1 / 2 "
Dimensjon C2-1 / 2 "
Dimensjon D12-1 / 4 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C211
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning3.1/1.6
Galvanisert vegglukker nr.1C742
VaktmaterialeStål
Høyde16 "
Hz60
Inne i Dia.12-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde10-1 / 8 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver5
Utenfor Dia.16 "
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.11.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.6
Speed ​​ControlNei
typenKraftig Direct Drive
Venturi klaring Dia.12-3 / 8 "
Venturi Dybde2-1 / 2 "
Spenning115/230
Watts186
Bredde16 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.133
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMotor turtallAntall kniverSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris
DAYTON 10D954 Eksosvifte 12 Tommer 889 Cfm | AA2CTC 10D9541/30Ermet889160036.46.248C1722 881 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D963 Eksosvifte 12 Tommer 1286 Cfm
8 277 NOK / enhet