DAYTON 10D952 Eksosvifte 8 Tommer 454 Cfm | AA2CTA

DAYTON 10D952 Eksosvifte 8 Tommer 454 Cfm

På lager
Vare: AA2CTA Modell: 10D952

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP454
CFM @ 0.125-inn. SP319
CFM @ 0.250-inn. SP170
Dimensjon A12 "
Dimensjon B4"
Dimensjon C2-3 / 8 "
Dimensjon D8-1 / 4 "
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.8
VaktmaterialeStål
Høyde12 "
Hz60
Inne i Dia.8-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde2-1 / 2 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/30
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver5
Utenfor Dia.12 "
Fase1
Propell Dia.8"
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.6.9
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.7.6
Speed ​​Control48C172
typenMedium Duty Direct Drive
Venturi klaring Dia.8-3 / 8 "
Venturi Dybde1-3 / 4 "
Spenning115
Watts25
Bredde12 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.239
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8414519060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon CVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeDimensjon DVegglukker av glassfiber nr.RammematerialeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.Pris
DAYTON 10D953 Eksosvifte 10 Tommer 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Ball10-1 / 4 "5C210Galvanisert1.82C5261 753 NOK
DAYTON 10D955 Eksosvifte 14 Tommer 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Ermet14-1 / 4 "-Galvanisert0.8-2 287 NOK
DAYTON 1WDB9 Eksosvifte 24 tommers mindre kjørepakke | AB3YYV 1WDB9-3C308Forseglet puteblokk-5C215Galvanisert stål-1C7467 999 NOK
DAYTON 60KT20 Montert tak/sidevegg eksosvifte, 14 tommers hjuldia. | CH6KLX 60KT2026 3 / 8 "-Forseglet puteblokk19 3 / 8 "----24 161 NOK
RFQ
DAYTON 60RG45 badeksosvifte, 1 hastigheter, 5 soner, høy profil, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------11 367 NOK
RFQ
DAYTON 60RG46 badeksosvifte, 1,125 cfm maks luftstrøm, 1 hastigheter, 6 soner, høyprofil, 115V AC | CH9QTE 60RG46--------11 154 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D952 Eksosvifte 8 Tommer 454 Cfm
1 768 NOK / enhet