DAYTON 10D964 eksosvifte, 16 tommer, 2883 cfm, klasse B motorisolasjon | AA2CTM

DAYTON 10D964 eksosvifte, 16 tommer, 2883 cfm, klasse B motorisolasjon

På lager
Vare: AA2CTM Modell: 10D964

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C557
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP2847
CFM @ 0.125-inn. SP2591
CFM @ 0.250-inn. SP2314
CFM @ 0.375-inn. SP1951
CFM @ 0.500-inn. SP1265
Dimensjon A20 "
Dimensjon B7"
Dimensjon C3-1 / 4 "
Dimensjon D16-1 / 2 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C212
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning3.1/1.6
Galvanisert vegglukker nr.1C743
VaktmaterialeStål
Høyde20 "
Hz60
Inne i Dia.16-7 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde10-1 / 4 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.20 "
Fase1
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.15.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.2
Speed ​​ControlNei
typenKraftig Direct Drive
Venturi klaring Dia.16-7 / 16 "
Venturi Dybde2-3 / 4 "
Spenning115/230
Watts186
Bredde20 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3525
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ideell for å tømme store luftvolumer ved høyt trykk fra støperier, fabrikker, verksteder og lignende industrielle miljøer
    • Utstyrt med helt lukket luft-over-motor for å gi kjøling i rom der motoren er i luftstrømmen
    • Leveres med sinkbelagt trådbeskyttelsesfinish for å sikre korrosjonsbestandighet
    • UL / cUL-oppført og AMCA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris
DAYTON 10D956 Eksosvifte, 115 VAC, 1650 RPM, Klasse B Motorisolasjon | AA2CTE 10D9564-7 / 16 "Ermet12011/20155012.013.648C1723 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D964 eksosvifte, 16 tommer, 2883 cfm, klasse B motorisolasjon
7 992 NOK / enhet