DAYTON 10D956 Eksosvifte, 115 VAC, 1650 RPM, Klasse B Motorisolasjon | AA2CTE

DAYTON 10D956 eksosvifte, 115 VAC, 1650 o/min, klasse B motorisolasjon

På lager
Vare: AA2CTE Modell: 10D956

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C557
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP1201
CFM @ 0.125-inn. SP934
CFM @ 0.250-inn. SP594
Dimensjon A20 "
Dimensjon B4"
Dimensjon C2"
Dimensjon D16-1 / 2 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C212
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning0.8
Galvanisert vegglukker nr.1C743
VaktmaterialeStål
Høyde20 "
Hz60
Inne i Dia.16-7 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde4-7 / 16 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/20
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1550
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.20 "
Fase1
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.6
Speed ​​Control48C172
typenMedium Duty Direct Drive
Venturi klaring Dia.16-7 / 16 "
Venturi Dybde2-3 / 4 "
Spenning115
Watts37
Bredde20 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.824
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8414519060
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Støyfri hastighetskontrollerbar vifte som vanligvis brukes i monterings- og lettproduksjonsområder, skoler og kontorer
    • Inneholder helt lukket luft over motoren for å rengjøre støv som er samlet seg i kabinettet
    • Innløpsbeskyttelse sørger for sikkerhet og vertikal montering gir riktig ventilasjon
    • Forzinket trådbeskyttelsesfinish for korrosjonsbestandighet
    • UL & cUL oppført og AMCA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris
DAYTON 10D964 eksosvifte, 16 tommer, 2883 cfm, klasse B motorisolasjon | AA2CTM 10D96410-1 / 4 "Ball28471/4172515.616.2Nei7 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D956 eksosvifte, 115 VAC, 1650 o/min, klasse B motorisolasjon
3 887 NOK / enhet