DAYTON 10D968 Eksosventilator 20 Tommer 4153 Cfm | AA2CTR

DAYTON 10D968 Eksosvifte 20 Tommer 4153 Cfm

På lager
Vare: AA2CTR Modell: 10D968

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP4590
CFM @ 0.125-inn. SP4240
CFM @ 0.250-inn. SP3843
CFM @ 0.375-inn. SP3381
CFM @ 0.500-inn. SP2675
Dimensjon A24 "
Dimensjon B7-1 / 2 "
Dimensjon C3-1 / 8 "
Dimensjon D20-1 / 2 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning8.1/4.1
Galvanisert vegglukker nr.1C745
VaktmaterialeStål
Høyde24 "
Hz60
Inne i Dia.20-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde10-3 / 4 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.24 "
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Speed ​​ControlNei
typenKraftig Direct Drive
Venturi klaring Dia.20-1 / 2 "
Venturi Dybde3-1 / 2 "
Spenning115/230
Watts373
Bredde24 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.475
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D958 Eksosvifte 20 Tommer 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.59 975 NOK
DAYTON 10D966 Eksosvifte 20 Tommer 3198 Cfm | AA2CTP 10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.6229 870 NOK
DAYTON 10D967 Eksosvifte 20 Tommer 3745 Cfm | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.62010 995 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D968 Eksosvifte 20 Tommer 4153 Cfm
8 520 NOK / enhet