Montert/umontert: montert , Grunnhøyde: 1.75 " , Grunnstørrelse: 26 "x 26" , Lagerstørrelse: 3 / 4 " , CFM @ 0.375-In. SP: 2683 , CFM @ 0.500-In. SP: 2602 , CFM @ 0.750-In. SP: 2602 , CFM @ 1.000-In. SP: 2225 , CFM @ 1.250-In. SP: 1968 , CFM @ 1.500-In. SP: 1568 , CFM-område: 4105 til 6003 , Drive Type: Belte Drive , Flensdybde: 1" , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Vektmateriale: Stål , Husmateriale: Spunnet aluminium , HP: 3/4 , Inntaksvakt nr.: 1WBU3 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. BHP: 0.79 , Maks. Innløpstemperatur: 300 grader F , Maks. Driftsforsterkere: 10.6A , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: AC induksjonsmotor , Antall hastigheter: 1 , Total Dia.: 28 7 / 8 " , Total høyde: 28 1 / 8 " , Fase: 1 , Anbefalt demperstørrelse (in.): 19 x 19 , Krever: Veggkrage og lukker for ny installasjon , RPM: 1595 RPM , RPM-område: 785 til 1148 , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Skaft Dia. Hjulende: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 18.5 , Sones @ 0.500-In. SP @ 5 fot: 16.1 , Fartskontroll: 48C172 , Hastighetskontrollerbar: Nei , værnummer: 1WBV9 , Hjuldiameter: 14 " , Hjulmateriale: Aluminum , Wire Guard Finish: Sink belagt