DAYTON 1WDB9 Eksosvifte 24 tommers mindre kjørepakke | AB3YYV

DAYTON 1WDB9 eksosvifte 24 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AB3YYV Modell: 1WDB9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C308
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM-rekkevidde4105 til 6003
Vegglukker av glassfiber nr.5C215
Flensedybde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.1C746
Høyde28 "
Inntaksvakt nr.1WBU3
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde18 "
Motor HP1 / 4 til 3 / 4
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStål
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde785 til 1148
Skaft Dia.3 / 4 "
typenStandard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.24-3 / 8 "
Venturi Dybde4-3 / 8 "
Weatherhood nr.1WBV9
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)57.91
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)74.17
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon CVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeDimensjon DVegglukker av glassfiber nr.RammematerialeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.Pris
DAYTON 10D952 Eksosvifte 8 Tommer 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Ball8-1 / 4 "-Galvanisert1.8-1 768 NOK
DAYTON 10D953 Eksosvifte 10 Tommer 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Ball10-1 / 4 "5C210Galvanisert1.82C5261 753 NOK
DAYTON 10D955 Eksosvifte 14 Tommer 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Ermet14-1 / 4 "-Galvanisert0.8-2 287 NOK
DAYTON 60KT20 Montert tak/sidevegg eksosvifte, 14 tommers hjuldia. | CH6KLX 60KT2026 3 / 8 "-Forseglet puteblokk19 3 / 8 "----24 161 NOK
RFQ
DAYTON 60RG45 badeksosvifte, 1 hastigheter, 5 soner, høy profil, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------11 367 NOK
RFQ
DAYTON 60RG46 badeksosvifte, 1,125 cfm maks luftstrøm, 1 hastigheter, 6 soner, høyprofil, 115V AC | CH9QTE 60RG46--------11 154 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1WDB9 eksosvifte 24 tommers mindre drivpakke
7 999 NOK / enhet