DAYTON 60KT20 Montert tak/sidevegg eksosvifte, 14 tommers hjuldia. | CH6KLX

DAYTON 60KT20 montert tak/sidevegg eksosvifte, 14 tommers hjuldia.

Vare: CH6KLX Modell: 60KT20
24 161 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Montert / Umontertmontert
Base høyde1.75 "
Basestørrelse26 "x 26"
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP2889
CFM @ 0.125-inn. SP2826
CFM @ 0.250-inn. SP2757
CFM @ 0.375-inn. SP2683
CFM @ 0.500-inn. SP2602
CFM @ 0.750-inn. SP2602
CFM @ 1.000-inn. SP2225
CFM @ 1.250-inn. SP1968
CFM @ 1.500-inn. SP1568
Dimensjon A26 "
Dimensjon B28 7 / 8 "
Dimensjon C26 3 / 8 "
Dimensjon D19 3 / 8 "
KjøretypeBelte Drive
Housing MaterialSpunnet aluminium
HP3/4
Hz60 Hz
Maks. BHP0.79
Maks. Innløpstemperatur300 grader F
Maks. Driftsforsterker10.6A
Motor TypeAC induksjonsmotor
Antall hastigheter1
Samlet Dia.28 7 / 8 "
Total høyde28 1 / 8 "
Fase1
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)19 x 19
RPM1595 RPM
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.5
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.16.1
HastighetsstyrbarNei
Spenning115V AC/208-230V AC
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon CVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeDimensjon DVegglukker av glassfiber nr.RammematerialeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.Pris
DAYTON 10D952 Eksosvifte 8 Tommer 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Ball8-1 / 4 "-Galvanisert1.8-1 768 NOK
DAYTON 10D953 Eksosvifte 10 Tommer 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Ball10-1 / 4 "5C210Galvanisert1.82C5261 753 NOK
DAYTON 10D955 Eksosvifte 14 Tommer 1066 Cfm | AA2CTD 10D9553-1 / 4 "-Ermet14-1 / 4 "-Galvanisert0.8-2 287 NOK
DAYTON 1WDB9 Eksosvifte 24 tommers mindre kjørepakke | AB3YYV 1WDB9-3C308Forseglet puteblokk-5C215Galvanisert stål-1C7467 999 NOK
DAYTON 60RG45 badeksosvifte, 1 hastigheter, 5 soner, høy profil, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------11 367 NOK
RFQ
DAYTON 60RG46 badeksosvifte, 1,125 cfm maks luftstrøm, 1 hastigheter, 6 soner, høyprofil, 115V AC | CH9QTE 60RG46--------11 154 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 60KT20 montert tak/sidevegg eksosvifte, 14 tommers hjuldia.
24 161 NOK / enhet