FABORY B51007.050.0150 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Thread Size, 18-8 Grade, 200PK | CG7HQA 42KC26

FABORY B51007.050.0150 Sekskantskrue, 1/2-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 200PK

På lager
Vare: CG7HQA Modell: B51007.050.0150Cross Ref: 42KC26 / 167M59

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 050 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde1 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9009
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51007.050.0150 Sekskantskrue, 1/2-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 200PK
3 050 NOK /pakke