DAYTON 10D955 Eksosvifte 14 Tommer 1066 Cfm | AA2CTD

DAYTON 10D955 Eksosvifte 14 Tommer 1066 Cfm

På lager
Vare: AA2CTD Modell: 10D955

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP1066
CFM @ 0.125-inn. SP878
CFM @ 0.250-inn. SP601
Dimensjon A18 "
Dimensjon B4"
Dimensjon C3-1 / 4 "
Dimensjon D14-1 / 4 "
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning0.8
VaktmaterialeStål
Høyde18 "
Hz60
Inne i Dia.14-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde3-11 / 16 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/20
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1550
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.18 "
Fase1
Propell Dia.14 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.1
Speed ​​Control48C172
typenMedium Duty Direct Drive
Venturi klaring Dia.14-3 / 8 "
Venturi Dybde2-3 / 4 "
Spenning115
Watts37
Bredde18 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.0525
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.74
HS kode8414519060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon CVegglukker i aluminium nr.Bearing TypeDimensjon DVegglukker av glassfiber nr.RammematerialeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.Pris
DAYTON 10D952 Eksosvifte 8 Tommer 454 Cfm | AA2CTA 10D9522-3 / 8 "-Ball8-1 / 4 "-Galvanisert1.8-1 768 NOK
DAYTON 10D953 Eksosvifte 10 Tommer 730 Cfm | AA2CTB 10D9533"4C555Ball10-1 / 4 "5C210Galvanisert1.82C5261 753 NOK
DAYTON 1WDB9 Eksosvifte 24 tommers mindre kjørepakke | AB3YYV 1WDB9-3C308Forseglet puteblokk-5C215Galvanisert stål-1C7467 999 NOK
DAYTON 60KT20 Montert tak/sidevegg eksosvifte, 14 tommers hjuldia. | CH6KLX 60KT2026 3 / 8 "-Forseglet puteblokk19 3 / 8 "----24 161 NOK
RFQ
DAYTON 60RG45 badeksosvifte, 1 hastigheter, 5 soner, høy profil, 115V AC | CH9QTD 60RG45--------11 367 NOK
RFQ
DAYTON 60RG46 badeksosvifte, 1,125 cfm maks luftstrøm, 1 hastigheter, 6 soner, høyprofil, 115V AC | CH9QTE 60RG46--------11 154 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D955 Eksosvifte 14 Tommer 1066 Cfm
2 287 NOK / enhet