DAYTON 10D966 Eksosvifte 20 Tommer 3198 Cfm | AA2CTP

DAYTON 10D966 Eksosvifte 20 Tommer 3198 Cfm

På lager
Vare: AA2CTP Modell: 10D966

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP3198
CFM @ 0.125-inn. SP2847
CFM @ 0.250-inn. SP2495
CFM @ 0.375-inn. SP2091
CFM @ 0.500-inn. SP1579
Dimensjon A24 "
Dimensjon B7"
Dimensjon C3-3 / 4 "
Dimensjon D20-1 / 2 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning3.1/1.6
Galvanisert vegglukker nr.1C745
VaktmaterialeStål
Høyde24 "
Hz60
Inne i Dia.20-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde10-3 / 8 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.24 "
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Speed ​​ControlNei
typenKraftig Direct Drive
Venturi klaring Dia.20-1 / 2 "
Venturi Dybde3-1 / 2 "
Spenning115/230
Watts186
Bredde24 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.505
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Dayton 10D966 avtrekksvifte brukes til å effektivt fjerne gammel luft, røyk og forurensninger fra lukkede rom, og sikrer bedre luftkvalitet og et tryggere arbeidsmiljø. Den er ideell for varehus, fabrikker, verksteder og produksjonsanlegg der ventilasjon er avgjørende for å spre varme, eliminere lukt og forhindre oppbygging av farlige gasser.

Egenskaper:

  • Dayton 10D966 eksosvifte har en direktedrevet motor, noe som reduserer vedlikeholdet sammenlignet med reimdrevne vifter.
  • Den har en stålramme for stabilitet og aluminiumsblader for korrosjonsbestandighet.
  • Denne Dayton eksosviften har 3 blader for bedre luftstrøm.
  • Den har en galvanisert finish på rammen for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne avtrekksviften har helt innelukket luft over motorkabinettet for å forhindre inntrengning av forurensninger som støv, skitt, fuktighet og rusk.
  • Den har presisjonskonstruert bladaerodynamikk, som optimerer luftstrømeffektiviteten og reduserer energiforbruket.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dayton VE10D965PG erstatningspropell: Denne erstatningspropellen sikrer fortsatt effektiv drift av eksosviften ved å tilby en høykvalitets, presisjonskonstruert erstatningskomponent.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en sikring og en effektbryter?

A. Sikringer er vanligvis enklere enheter som trenger utskifting etter utløsning, mens effektbrytere kan tilbakestilles etter utløsning. Kunder som søker brytere med tilbakestillingsmuligheter, kan vurdere merkevarens AZ-3-D50 effektbryter.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D958 Eksosvifte 20 Tommer 3491 Cfm | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.59 975 NOK
DAYTON 10D967 Eksosvifte 20 Tommer 3745 Cfm | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.62010 995 NOK
DAYTON 10D968 Eksosventilator 20 Tommer 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/4175022228 520 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D966 Eksosvifte 20 Tommer 3198 Cfm
9 870 NOK / enhet