DAYTON 10D954 Eksosvifte 12 Tommer 889 Cfm | AA2CTC

DAYTON 10D954 Eksosvifte 12 Tommer 889 Cfm

På lager
Vare: AA2CTC Modell: 10D954

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C556
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.000-inn. SP889
CFM @ 0.125-inn. SP733
CFM @ 0.250-inn. SP509
Dimensjon A16 "
Dimensjon B4-1 / 2 "
Dimensjon C2-3 / 4 "
Dimensjon D12-1 / 4 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C211
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.8
Galvanisert vegglukker nr.1C742
VaktmaterialeStål
Høyde16 "
Hz60
Inne i Dia.12-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde3-11 / 16 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/30
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1600
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.16 "
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.6.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.6.2
Speed ​​Control48C172
typenMedium Duty Direct Drive
Venturi klaring Dia.12-3 / 8 "
Venturi Dybde2-1 / 2 "
Spenning115
Watts25
Bredde16 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.4075
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8414519060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMotor turtallAntall kniverSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Speed ​​ControlPris
DAYTON 10D963 Eksosvifte 12 Tommer 1286 Cfm | AA2CTL 10D9631/4Ball12861750511.211.6Nei8 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D954 Eksosvifte 12 Tommer 889 Cfm
2 881 NOK / enhet