DAYTON Direkte kjøring Dobbeltinnløp Fwd-kurvblåsere m / Dr Pkg

Umonterte blåser designet for oppvarming, klimaanlegg og ventilasjon. Har hylselager for utmerket støtmotstand og er integrert med elastiske elektroder for vibrasjonsdemping. Gi full belastningsstrømverdier mellom 4 og 12.3A

filtre

DAYTON -

Dobbel innløp forover kurveblåsere med motorer

Dayton-blåsere har utløp som kan roteres i fire trinn på 90 grader. De har tunge stålblåserhus og forsterkede hjul for å motstå korrosjon og brukes til klimaanlegg, varme- og ventilasjonssystemer. Disse CE-godkjente blåserne er utstyrt med permanent delte kondensatorer for effektivitet og avansert uttrekksmoment. De har kulelager for å øke motorytelsen, forhindre lekkasje av smøremiddel og eliminere fremmede partikler. Disse blåserne har åpne, dryppsikre kabinetter for å sirkulere kjølig luft og beskytte motorer mot vanndråper.

StilModellUtladningsbredde (in.)CFM @ 0.300-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPForsterker med full belastningHusdybdeHusets høydeHusets breddeMotor HPPris (eks. mva)
A1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 191NOK
A1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 172NOK
A1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/45 550NOK
A1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/37 394NOK
A1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805NOK
A1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805NOK
A1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/49 983NOK
DAYTON -

Vifte 9-1 / 2 tommer 115 V.

Dayton sentrifugalblåsere er plassert inne i kanalsystemet for å gi ren luftsirkulasjon via inntak, avtrekk, ventilasjon eller makeup-luftsystemer i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse galvaniserte stålenhetene er utstyrt med foroverbuede hjul, som produserer høyeffektiv luftvolum med lave rotasjonshastigheter for en stillegående drift. De inkluderer husstøtte med elastiske puter for å redusere vibrasjoner og justerbar monteringsbrakett og maskinvare for enkel installasjon. Velg fra et omfattende utvalg av disse doble innløpet fremover kurveblåsere, tilgjengelig i 1050 og 1075 rpm motorhastigheter.

StilModellHusets høydeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPHusets breddeMotor HPMotor turtallMotor TypeHjuldiameterPris (eks. mva)
A7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 610NOK
A7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 156NOK
A7HL5815 9 / 16 "10751435 1275 1150 107511.875 "3/41075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 414NOK
A7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Skygget stang9 1 / 2 "5 230NOK
A7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 615NOK
A7HL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permanant split kondensator9 1 / 2 "5 161NOK
A7HL6117.5 "1075# 169510.5 "3/41075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 907NOK
A7HL6217.5 "1075# 805 -13.125 "1/31075Permanant split kondensator10 13 / 16 "6 010NOK
A7HL5917.5 "1075# 99010.5 "1/31075Permanant split kondensator10 13 / 16 "6 103NOK
A7HL6017.5 "1075# 137510.5 "1/21075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 649NOK
A7HL6317.5 "1075# 141513.125 "1/21075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 555NOK
A7HL6417.5 "10752200 1865 1675 146013.125 "3/41075Permanant split kondensator10 13 / 16 "5 814NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?