DAYTON 1XJX9 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYV

DAYTON 1XJX9 blåser montert 115 volt 4 hastighet

På lager
Vare: AB4EYV Modell: 1XJX9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.300-inn. SP1638 1516 1368 1132
CFM @ 0.400-inn. SP1610 1496 1310 1101
CFM @ 0.500-inn. SP1545 1437 1280 1083
CFM @ 0.600-inn. SP1457 1373 1256 1046
CFM @ 0.700-inn. SP1358 1320 1185 1012
CFM @ 0.800-inn. SP1225 1139 1052 896
CFM @ 0.900-inn. SP1050 926 826 813
CFM-rekkevidde1638 til 813 @ 0.300-in SP til 0.900-in SP
Utslippshøyde (in.)10.25
Utladningsbredde (in.)11-13/16
KjøretypeDirekte
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning6.9
Husdybde15 "
HusfinishGrå
Husets høyde15 9 / 32 "
Housing MaterialStål
Husets bredde12 5 / 16 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/3
Motor turtall10851040937858
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringFlerstilling
Faseenslig
Speed4
HastighetsstyrbarNei
typenSamlet, dobbelt innløp foroverkurve, direkte kjøring, med motor
Spenning115
Hjuldiameter9 7 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.49
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)48.51
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • CFM @ 1.40 tommer SP ( - - - -)
    • CFM @ 1.70 tommer SP ( - - - -)
    • CFM @ 1.80 tommer SP ( - - - -)

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)CFM @ 0.300-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPForsterker med full belastningHusdybdeHusets høydeHusets breddeMotor HPPris
DAYTON 1XJX7 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 191 NOK
DAYTON 1XJX8 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/45 667 NOK
DAYTON 1XJY1 Vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 172 NOK
DAYTON 1XJY2 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/49 983 NOK
DAYTON 1XJY3 Vifte montert 115 Volt 3 hastigheter | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK
DAYTON 1XJY4 vifte montert 230/208 V 3 hastighet | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XJX9 blåser montert 115 volt 4 hastighet
7 394 NOK / enhet