DAYTON 1XJX8 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYU

DAYTON 1XJX8 blåser montert 115 volt enkelt hastighet

På lager
Vare: AB4EYU Modell: 1XJX8

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.300-inn. SP1457
CFM @ 0.400-inn. SP1340
CFM @ 0.500-inn. SP1319
CFM @ 0.600-inn. SP1301
CFM @ 0.700-inn. SP1230
CFM @ 0.800-inn. SP1117
CFM @ 0.900-inn. SP715
CFM-rekkevidde1457 til 715 @ 0.300-in SP til 0.900-in SP
Utslippshøyde (in.)10.25
Utladningsbredde (in.)11-13/16
KjøretypeDirekte
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning4.9
Husdybde15 "
HusfinishGrå
Husets høyde15 9 / 32 "
Housing MaterialStål
Husets bredde12 5 / 16 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/4
Motor turtall986
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringFlerstilling
Faseenslig
Speed1
HastighetsstyrbarNei
typenSamlet, dobbelt innløp foroverkurve, direkte kjøring, med motor
Spenning115
Hjuldiameter9 7 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.8825
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)CFM @ 0.300-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPForsterker med full belastningHusdybdeHusets høydeHusets breddeMotor HPPris
DAYTON 1XJX7 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 191 NOK
DAYTON 1XJX9 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/37 394 NOK
DAYTON 1XJY1 Vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 172 NOK
DAYTON 1XJY2 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/49 983 NOK
DAYTON 1XJY3 Vifte montert 115 Volt 3 hastigheter | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK
DAYTON 1XJY4 vifte montert 230/208 V 3 hastighet | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XJX8 blåser montert 115 volt enkelt hastighet
5 667 NOK / enhet