DAYTON 1XJY2 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYX

DAYTON 1XJY2 Vifte montert 115 Volt 4 hastighet

På lager
Vare: AB4EYX Modell: 1XJY2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.900-inn. SP2016 1925 1745 1587
CFM @ 1.000-inn. SP1864 1776 1636 1474
CFM @ 1.10-inn. SP1704 1589 1430 1345
CFM @ 1.200-inn. SP1399 1255 1209 1152
CFM @ 1.250-inn. SP1217 1184 1128 1110
CFM @ 1.30-inn. SP1171 1122 1074 880
CFM-rekkevidde2016 til 880 @ 0.900-in SP til 1.30-in SP
Utslippshøyde (in.)11.375
Utladningsbredde (in.)13-1/16
KjøretypeDirekte
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning9.0
Husdybde16-9 / 16 "
HusfinishGrå
Husets høyde17 5 / 16 "
Housing MaterialStål
Husets bredde14 1 / 16 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3/4
Motor turtall1100108010501027
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringFlerstilling
Faseenslig
Speed4
HastighetsstyrbarNei
typenSamlet, dobbelt innløp foroverkurve, direkte kjøring, med motor
Spenning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde10 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.81
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • CFM @ 1.40 tommer SP ( - - - -)
    • CFM @ 1.70 tommer SP ( - - - -)
    • CFM @ 1.80 tommer SP ( - - - -)

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)CFM @ 0.300-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPForsterker med full belastningHusdybdeHusets høydeHusets breddeMotor HPPris
DAYTON 1XJX7 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 191 NOK
DAYTON 1XJX8 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/45 667 NOK
DAYTON 1XJX9 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/37 394 NOK
DAYTON 1XJY1 Vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 172 NOK
DAYTON 1XJY3 Vifte montert 115 Volt 3 hastigheter | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK
DAYTON 1XJY4 vifte montert 230/208 V 3 hastighet | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XJY2 Vifte montert 115 Volt 4 hastighet
9 983 NOK / enhet