DAYTON 1XJY4 vifte montert 230/208 V 3 hastighet | AB4EYZ

DAYTON 1XJY4 Blåser montert 230/208 V 3 hastighet

På lager
Vare: AB4EYZ Modell: 1XJY4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 1.200-inn. SP+2553 2472 2255 XNUMX
CFM @ 1.250-inn. SP+2591 2400 2170 XNUMX
CFM @ 1.30-inn. SP+2465 2401 2204 XNUMX
CFM @ 1.500-inn. SP+2149 2116 1959 XNUMX
CFM @ 1.600-inn. SP+1957 1925 1707 XNUMX
CFM-rekkevidde2553 til 1334 @ 1.20-in SP til 1.80-in SP
Utslippshøyde (in.)13.375
Utladningsbredde (in.)12.187
KjøretypeDirekte
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning7.2/6.9
Husdybde19-9 / 32 "
HusfinishGrå
Husets høyde20 5 / 16 "
Housing MaterialStål
Husets bredde13 5 / 16 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
Motor turtall108610621039
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringFlerstilling
Faseenslig
Speed3
HastighetsstyrbarNei
typenSamlet, dobbelt innløp foroverkurve, direkte kjøring, med motor
Spenning208-230
Hjuldiameter13 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)43.94
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • CFM @ 1.40-in. SP (2316 2282 2078)
    • CFM @ 1.70-in. SP (1671 1680 1333)
    • CFM @ 1.80-in. SP (1416 1334 -)

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)CFM @ 0.300-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPForsterker med full belastningHusdybdeHusets høydeHusets breddeMotor HPPris
DAYTON 1XJX7 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 191 NOK
DAYTON 1XJX8 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/45 667 NOK
DAYTON 1XJX9 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/37 394 NOK
DAYTON 1XJY1 Vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 172 NOK
DAYTON 1XJY2 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/49 983 NOK
DAYTON 1XJY3 Vifte montert 115 Volt 3 hastigheter | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XJY4 Blåser montert 230/208 V 3 hastighet
10 805 NOK / enhet