DAYTON 1XJY1 Vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYW

DAYTON 1XJY1 Vifte montert 115 Volt 4 hastighet

På lager
Vare: AB4EYW Modell: 1XJY1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / Umontertmontert
Bearing TypeBall
CFM @ 0.800-inn. SP1857 1706 1524 1327
CFM @ 0.900-inn. SP1751 1632 1458 1279
CFM @ 1.000-inn. SP1654 1546 1393 1162
CFM @ 1.10-inn. SP1521 1381 1208 1049
CFM @ 1.200-inn. SP1188 1033 925 846
CFM @ 1.250-inn. SP938 863 841 622
CFM-rekkevidde1857 til 622 @ 0.800-in SP til 1.25-in SP
Utslippshøyde (in.)11.375
Utladningsbredde (in.)10.5
KjøretypeDirekte
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning9.0
Husdybde16-9 / 16 "
HusfinishGrå
Husets høyde17 5 / 16 "
Housing MaterialStål
Husets bredde11.5 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/2
Motor turtall10601035989946
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringFlerstilling
Faseenslig
Speed4
HastighetsstyrbarNei
typenSamlet, dobbelt innløp foroverkurve, direkte kjøring, med motor
Spenning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde7 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.3125
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)52.58
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • CFM @ 1.40 tommer SP ( - - - -)
    • CFM @ 1.70 tommer SP ( - - - -)
    • CFM @ 1.80 tommer SP ( - - - -)

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)CFM @ 0.300-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPForsterker med full belastningHusdybdeHusets høydeHusets breddeMotor HPPris
DAYTON 1XJX7 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 191 NOK
DAYTON 1XJX8 blåser montert 115 volt enkelt hastighet | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/45 550 NOK
DAYTON 1XJX9 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/37 394 NOK
DAYTON 1XJY2 vifte montert 115 volt 4 hastighet | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/49 983 NOK
DAYTON 1XJY3 Vifte montert 115 Volt 3 hastigheter | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK
DAYTON 1XJY4 vifte montert 230/208 V 3 hastighet | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "110 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XJY1 Vifte montert 115 Volt 4 hastighet
8 172 NOK / enhet