COOPER B-LINE B752-serien bjelkeklemme svinger


filtre
StilModell
A
B752HDG
RFQ
A
B752ZN
RFQ

B752-serien bjelkeklemme svinger

Cooper B-Line B752 Series bjelkeklemmesvirvler brukes til å feste og støtte ulike armaturer, utstyr, rør og ledninger til bjelker eller strukturelle støtter. De er designet for en maksimal belastningskapasitet på 500 lb. Disse bjelkeklemmene er laget av stål og er spesielt beregnet for bruk med B752-svivelhuset og leveres med de nødvendige sekskantskruene (HHCS) inkludert. De har en 5/16 tommer - 18 trådstørrelse, noe som sikrer kompatibilitet med ulike applikasjoner. Disse bjelkeklemmene er elektrobelagt med et sinkbelegg for korrosjonsbestandighet og forbedret holdbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?